入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 木造屋根 |
Dリング素材 | 合金鋼 |
長さ | 20.5 " |
材料 | メッキ合金鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8479899898 |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19F390 | 18 " | ステンレス鋼 | 2.75 " | ¥9,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。