入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | 評価メンバー |
Dリング素材 | 合金鋼 |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
45J299 | 20.5 " | メッキ合金鋼 | 3" | ¥11,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。