入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 61 / 64 " |
ブレーキシステム | 慣性ブレーキディスク |
色 | ブラック |
ハーネスフックゲート開口部 | 55 / 64 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
長さ | 10ft。 |
線材 | HPPE、ポリエステルブレンドウェブ |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スチールスナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 5000ポンドの定格スチールカラビナ |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 3 / 4 " |
抗張力 | 3000ポンド。 |
UPC | 190735086735 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 130〜310ポンド |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッキングハーネス接続フックタイプ | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 足の数 | 重量容量 | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RT98 | 負荷表示スイベルカラビナ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310ポンド | ナイロン | 自己収縮ライフライン | 20ft。 | ¥192,295 | ||
22RT99 | 負荷表示スイベルカラビナ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310ポンド | ナイロン | 自己収縮ライフライン | 30ft。 | ¥187,331 | ||
22RU01 | 旋回ツイストロックカラビナ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310ポンド | ナイロン | 自己収縮ライフライン | 50ft。 | ¥421,149 | ||
35KU97 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 55 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥39,988 | ||
35KU98 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥49,988 | ||
35KU99 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 51 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥52,770 | ||
35KV01 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥52,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。