CONDOR 22RT98自己収縮式ライフライン20フィート310ポンド
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
アイテム価格 | 自己収縮ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 7 / 8 " |
ブレーキシステム | 慣性 |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
色 | ブラック |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 20ft。 |
線材 | 亜鉛メッキケーブル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 鉄筋フックのロック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 負荷表示スイベルカラビナ |
足の数 | 1 |
抗張力 | 3000ポンド。 |
UPC | 190735054703 |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 6.56 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ロッキングハーネス接続フックタイプ | アンカレッジフックゲート開口部 | ハーネスフックゲート開口部 | 足の数 | 重量容量 | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RT99 | 負荷表示スイベルカラビナ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310ポンド | ナイロン | 自己収縮ライフライン | 30ft。 | ¥187,331 | ||
22RU01 | 旋回ツイストロックカラビナ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310ポンド | ナイロン | 自己収縮ライフライン | 50ft。 | ¥421,149 | ||
35KU97 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 55 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥39,988 | ||
35KU98 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥49,988 | ||
35KU99 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 51 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥52,770 | ||
35KV01 | 5000ポンドの定格スチールカラビナ | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥52,899 | ||
35KV02 | アルミカラビナ | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130〜310ポンド | ナイロン | 自己収縮型ライフライン | 6" | ¥54,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。