入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムロック |
終了 | ブライトニッケル |
ドアの厚さについて | 1 / 16 " |
キー番号 | XNUMXつのキー、取り付けクリップとカムロックナット |
取付穴径 | ダブルDホール-.635x .760 " |
ピン数 | 5 |
タイプ | ピンタンブラー錠 |
ターン方向のロックを解除する | 左 |
半径のロック解除(Deg。) | 90 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ドアの厚さについて | キー番号 | 取付穴径 | ピン数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8732 | ブライトニッケル | 1 / 16 " | XNUMXつのキー、取り付けクリップとカムロックナット | ダブルDホール-.635x .760 " | 5 | ¥2,955 | ||
9100 | ブライトニッケル | 1 / 16 " | XNUMXつのキー、取り付けクリップとカムロックナット | ダブルDホール-.635x .760 " | 5 | ¥5,474 | ||
MFWLT078-kd | - | - | - | - | - | ¥3,916 | ||
C8154-915-26D | ダルクローム(26D) | 1 / 8 " | 915 | 3 / 4 " | 4 | ¥20,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。