CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS電動エアコンプレッサー2ステージ23cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 32 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 82 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 23.0 |
HP | 7.50 |
Hz | 60 |
入力電圧 | 208から240 VACへ |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
モータータイプ | 防滴オープン |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 145 |
全体の高さ | 71.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35 5 / 16 " |
全幅 | 24 " |
相 | 1 |
ポンプマウント | タンク搭載 |
ポンプオイル容量 | 41.9オンス |
ポンプRPM | 900 |
形式 | シンプレックス |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 196.85 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 106.68 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RCP-C581VS | 25 | 5.00 | ¥585,441 | 見積依頼
| |
RCP-C581V | 25 | 5.00 | ¥735,507 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。