EATON CHFPAFGF シリーズ サーキットブレーカ
Eaton CHFPAFGF シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、デバイスや機器を短絡や過電流の発生から保護するために使用されます。 これらのユニットは、制御パネル、モーター制御センター、分電盤、開閉装置、フィーダー柱への設置に適しています。
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CHFPAFGF115 | 15 | ¥12,793 | 見積依頼
|
A | CHFPAFGF120 | 20 | ¥12,793 | 見積依頼
|
特徴
- 熱磁気トリップ機構を備えており、軽度の過負荷での迷惑なトリップを回避し、重大な短絡状態にも瞬時に対応します。
- これらには、トリップ状態を視覚的に示すトリップフラグと、オンの位置に切り替える前にブレーカーをオフにする必要がないワンステップのトリップからオフへのリセット機能が含まれています。
- これらのブレーカーは地絡およびアーク障害から保護し、漏電が検出されると直ちに回路を遮断します。
- 電気接続ポイントを確保するための標準ピグテール接続が特徴です。
規格と承認
- UL
よくある質問
AF/GF回路遮断器の機能は何ですか?
Eaton の AF / GF 回路遮断器は、アーク故障と地絡故障の両方に対する完全な保護を提供し、不要なトリップを軽減します。 簡単に設置でき、トリップした回路に簡単にアクセスして特定できる単一の場所を提供します。
主幹ブレーカーと分岐ブレーカーの違いは何ですか?
メイン ブレーカーはメイン パネル全体を保護し、サービス切断として使用できます。一方、分岐ブレーカーは個々の電気負荷につながるワイヤを保護します。
アーク断層とは何ですか?
XNUMX つ以上の導体間の高電力放電は、アーク障害として定義されます。 この放電により熱が放散され、ワイヤの絶縁が破壊され、火災が発生します。 標準のサーマルブレーカーやアーク障害サーキットブレーカーなどの配線保護を使用して、アーク障害を視覚的に検出できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
- TIG溶接棒
- ガス溶接棒
- フォーク
- 油圧クレーンジャック
- 砥石研ぎ石
- プラスチック
- チェーンとツール
- 温水ヒーターおよび付属品
- スプレー塗料とプライマー
- WESTWARD タップアンドダイセット、フラクショナル、高速度鋼
- NORTON ABRASIVES ベアテックス不織布アンマウントフラップホイール、酸化アルミニウム
- CEP カムロック延長コード
- FERVI LED投光器
- DAZOR LEDストレッチビューペデスタルフロアスタンド拡大鏡、42インチ
- MI-T-M ベルト
- HUBBELL 角度付きレセプタクル
- TSUBAKI QDブッシュ Fタイプ
- WEG MSW シリーズの中性極
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機