入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.082 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | TiNコーティング |
フルートの長さ | 1.125 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 150T |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.082 " |
サイズ | #45 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70101 | 0.228 " | ワイヤーサイズ | 2.625 " | 3.875 " | 0.228 " | #1 | ¥1,411 | |
70102 | 0.221 " | ワイヤーサイズ | 2.625 " | 3.875 " | 0.221 " | #2 | ¥1,411 | |
70103 | 0.213 " | ワイヤーサイズ | 2.5 " | 3.75 " | 0.213 " | #3 | ¥1,411 | |
70104 | 0.209 " | ワイヤーサイズ | 2.5 " | 3.75 " | 0.209 " | #4 | ¥1,411 | |
70105 | 0.205 " | ワイヤーサイズ | 2.5 " | 3.75 " | 0.205 " | #5 | ¥1,411 | |
70106 | 0.204 " | ワイヤーサイズ | 2.5 " | 3.75 " | 0.204 " | #6 | ¥1,411 | |
70107 | 0.201 " | ワイヤーサイズ | 2.437 " | 3.625 " | 0.201 " | #7 | ¥1,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。