CHICAGO FAUCETS 897-MPRCFシンク蛇口レバー1/2インチFnpt壁
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティシンクの蛇口 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1 / CSA B125.1 |
接続 | 1/2 "FNPT |
終了 | ラフクローム |
注ぐ速さ | 12 GPM |
ハンドルタイプ | レバー |
装着タイプ | 壁 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF |
注ぎ口の長さ | 5.75 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | 蛇口の注ぎ口 | 終了 | 注ぐ速さ | 材料 | 取り付け穴の中心から中心へ | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886CP | スイング | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 5.625 " | ¥115,916 | ||
897CP | リジッド | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 7-5 / 8 "から8-3 / 8"まで調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 5.75 " | ¥53,732 | ||
305-VBRRCF | スイング | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 2.375 " | ¥76,259 | ||
897-RCF | リジッド | ラフクローム | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 7-5 / 8 "から8-3 / 8"まで調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 5.75 " | ¥46,669 | ||
445-ABCP | スイング | 洗練されたクロム | 2.2 gpm | 低鉛鋳造真鍮 | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | - | 6" | ¥82,972 | ||
305-RCF | リジッド | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 2.125 " | ¥53,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。