入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティシンクの蛇口 |
接続 | 1/2 "FNPT |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロムメッキ |
注ぐ速さ | 12.0 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
材料 | 真鍮キャスト |
取り付け穴の中心から中心へ | 4 "から8-3 / 8"調整可能 |
装着タイプ | 壁 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF |
注ぎ口の長さ | 5.625 " |
バルブタイプ | Quaturn(TM) |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 蛇口の注ぎ口 | 終了 | 注ぐ速さ | 材料 | 取り付け穴の中心から中心へ | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897CP | リジッド | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 7-5 / 8 "から8-3 / 8"まで調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 5.75 " | ¥53,732 | ||
305-VBRRCF | スイング | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 2.375 " | ¥76,259 | ||
897-RCF | リジッド | ラフクローム | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 7-5 / 8 "から8-3 / 8"まで調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 5.75 " | ¥46,669 | ||
445-ABCP | スイング | 洗練されたクロム | 2.2 gpm | 低鉛鋳造真鍮 | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | - | 6" | ¥82,972 | ||
305-RCF | リジッド | クロムメッキ | 12.0 gpm | 真鍮キャスト | 4 "から8-3 / 8"調整可能 | 製造元番号1-100XTJKNF、1-099XTJKNF | 2.125 " | ¥53,218 | ||
897-MPRCF | - | ラフクローム | 12 GPM | - | - | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 5.75 " | ¥293,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。