入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチターン供給停止 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | ストレート |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA |
終了 | クロムメッキ |
ハンドル材料 | 真鍮 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
ステム素材 | クロムメッキ真鍮 |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
UPC | 611943475222 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481801040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | コンプライアンス | 入口サイズ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442-LKABCP | 角度 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FNPT | ¥15,584 | ||
1013-ABCP | 角度 | CSA.ASSE A61 / CSAB9によってNSF / ANSI 112.118.1、セクション125に認定されています。 AB1953およびVTS.152 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥16,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。