定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHEMTROLS バルブ 6529 1/2xCL ニップル 1/2 x 1.13 インチ Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1

CHEMTROLS VALVES 6529 1 / 2xCLニップル1 / 2x 1.13インチMptKynar(r)

在庫あり
アイテム:AA9EML モデル:6529 1 / 2xCL相互参照:1CRK1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,029 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
ボディ材質Kynar(R)
接続MNPT
長さ閉じる
マックス。 圧力1360のプサイ
温度。 範囲73〜280度F
タイプスケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)3.05
船幅(cm)2.29
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマックス。 圧力価格
CHEMTROLS バルブ 6529 1/2xSH ニップル 1/2 x 1.50 インチ Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHショート1360のプサイ¥8,130
CHEMTROLS バルブ 6529 1/2x4 ニップル 1/2 x 4 インチ Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360のプサイ¥10,533
CHEMTROLS バルブ 6529 1/2x3 ニップル 1/2 x 3 インチ Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360のプサイ¥9,794
CHEMTROLS バルブ 6529 3/4xCL ニップル 3/4 x 1.38 インチ Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCL閉じる1360のプサイ¥8,657
CHEMTROLS バルブ 6529 3/4xSH ニップル 3/4 x 2 インチ Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHショート1360のプサイ¥9,911
CHEMTROLS バルブ 6529 3/4x6 ニップル 3/4 x 6 インチ Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360のプサイ¥17,607
CHEMTROLS バルブ 6529 3/4x5 ニップル 3/4 x 5 インチ Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360のプサイ¥14,322

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHEMTROLS VALVES 6529 1 / 2xCLニップル1 / 2x 1.13インチMptKynar(r)
¥7,029 /単価