CHECKERS FS6X-QD-O警告ホイップ6フィートには旗が含まれています
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 反射Xフラグ付き警告ホイップ |
色 | 白い鞭、オレンジ色の旗 |
旗の高さ | 11 " |
旗の幅 | 12 " |
材料 | ファイバーグラス |
全体の高さ | 6ft。 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FS3X-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 3ft。 | ¥19,435 | |
FS5X-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 5ft。 | ¥21,730 | |
FS6XL-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 6ft。 | ¥30,264 | 見積依頼
|
FS8X-QD-O | ホワイト | 8ft。 | ¥21,755 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。