CHECKERS FS5X-QD-O警告ホイップ5フィートには旗が含まれています
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
アイテム価格 | 反射Xフラグ付き警告ホイップ |
色 | 白い鞭、オレンジ色の旗 |
旗の高さ | 11 " |
旗の幅 | 12 " |
材料 | ファイバーグラス |
全体の高さ | 5ft。 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FS3X-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 3ft。 | ¥18,462 | ||
FS6XL-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 6ft。 | ¥29,002 | 見積依頼
| |
FS6X-QD-O | 白い鞭、オレンジ色の旗 | 6ft。 | ¥22,172 | 見積依頼
| |
FS8X-QD-O | ホワイト | 8ft。 | ¥20,927 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。