CHASE DOORS 6084RDCGRスイングドア7x5フィートクラウドグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングドア |
バンパーが含まれています | スプリングバンパー |
ドアの色 | クラウドグレー |
ドアの高さ | 7ft。 |
ドアの材質 | ワンピース成形ポリエチレン |
ドアシールが含まれています | 有り |
扉の厚さ | 1.5 " |
ドアの幅 | 5ft。 |
終了 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) |
ヒンジ | 上部Vカム、下部ヒンジガード |
断熱値 | 9.86 |
開口部の高さ | 7ft。 |
開口部の幅 | 5ft。 |
ウィンドウの色 | クリア |
ウィンドウの高さ | 16 " |
窓材 | ポリカーボネート |
ウィンドウ幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 64.41 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 3925200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウィンドウの高さ | ドアの高さ | 扉の厚さ | ウィンドウ幅 | ドアの幅 | 終了 | 断熱値 | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7284XDCGR | 22.5 " | 7ft。 | 1.875 " | 20.5 " | 6ft。 | 質感 | 10.83 | 7ft。 | ¥1,243,154 | 見積依頼
| |
3084RCGR | 18 " | 7ft。 | 1.5 " | 12 " | 2.5ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 7ft。 | ¥419,802 | 見積依頼
| |
3684RCGR | 16 " | 7ft。 | 1.5 " | 16 " | 3ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 7ft。 | ¥429,511 | 見積依頼
| |
3696RCGR | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 16 " | 3ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 8ft。 | ¥449,216 | 見積依頼
| |
6096RDCGR | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 16 " | 5ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 8ft。 | ¥876,252 | 見積依頼
| |
7284RDCGR | 16 " | 7ft。 | 1.5 " | 16 " | 6ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 7ft。 | ¥857,261 | 見積依頼
| |
7296RDCGR | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 16 " | 6ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 8ft。 | ¥930,675 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。