AUTOQUIP コンパクトシザーリフトテーブル
形式 | モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPT-030-0010-SF | 0.5 | 27 " | 16.375 " | 18秒。 | 1000ポンド。 | 34.25 " | 28 " | 27 " | 見積依頼
|
A | CPT-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | 18秒。 | 1000ポンド。 | 46 " | 28 " | 34.375 " | 見積依頼
|
A | CPT-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | 14秒。 | 500ポンド。 | 36 " | 24 " | 25 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0015-SF | 0.5 | 38 " | 17.5 " | 35秒。 | 1500ポンド。 | 49.38 " | 38 " | 38 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0020-SF | 0.5 | 30 " | 17.5 " | 35秒。 | 2000ポンド。 | 41.38 " | 38 " | 30 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | 35秒。 | 2000ポンド。 | 62 " | 38 " | 41.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0015 | 0.5 | 49.5 " | 17.5 " | 35秒。 | 1500ポンド。 | 70 " | 38 " | 49.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0040-SF | 1 | 46.63 " | 23 " | 40秒。 | 4000ポンド。 | 58.88 " | 44 " | 46.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-084-0040-SF | 1 | 72.63 " | 31 " | 100秒。 | 4000ポンド。 | 84.38 " | 50 " | 72.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0020 | 1 | 69.5 " | 23 " | 30秒。 | 2000ポンド。 | 90 " | 44 " | 69.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-084-0020-SF | 1 | 72.63 " | 31 " | 50秒。 | 2000ポンド。 | 84.38 " | 50 " | 72.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-072-0040-SF | 1 | 64.13 " | 31 " | 100秒。 | 4000ポンド。 | 75.88 " | 52 " | 64.13 " | 見積依頼
|
A | CPT-072-0020-SF | 1 | 62.63 " | 23 " | 50秒。 | 2000ポンド。 | 74.88 " | 44 " | 62.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0030-SF | 1 | 57.13 " | 23 " | 50秒。 | 3000ポンド。 | 69.38 " | 44 " | 57.13 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0020-SF | 1 | 57.13 " | 23 " | 30秒。 | 2000ポンド。 | 69.38 " | 44 " | 57.13 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0030 | 1 | 59 " | 23 " | 30秒。 | 3000ポンド。 | 80 " | 44 " | 59 " | 見積依頼
|
A | CPT-084-0020 | 1 | 84.5 " | 31 " | 50秒。 | 2000ポンド。 | 104 " | 50 " | 84.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0120 | 1 | 54 " | 34 " | 80秒。 | 12000ポンド。 | 74 " | 54 " | 54 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0120-SF | 1 | 39.25 " | 34 " | 80秒。 | 12000ポンド。 | 53.88 " | 54 " | 39.25 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0060 | 1 | 47 " | 23 " | 40秒。 | 6000ポンド。 | 68 " | 44 " | 47 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0060-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 40秒。 | 6000ポンド。 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0040-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 30秒。 | 4000ポンド。 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-084-0040 | 1 | 84.5 " | 31 " | 100秒。 | 4000ポンド。 | 104 " | 50 " | 84.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-072-0040 | 1 | 76 " | 31 " | 100秒。 | 4000ポンド。 | 96 " | 52 " | 76 " | 見積依頼
|
A | CPT-072-0020 | 1 | 75 " | 23 " | 50秒。 | 2000ポンド。 | 96 " | 44 " | 75 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0060-SF | 1 | 58.13 " | 31 " | 100秒。 | 6000ポンド。 | 69.88 " | 52 " | 58.13 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0030 | 1 | 69.5 " | 23 " | 50秒。 | 3000ポンド。 | 90 " | 44 " | 69.5 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0040 | 1 | 59 " | 23 " | 40秒。 | 4000ポンド。 | 80 " | 44 " | 59 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0030-SF | 1 | 46.63 " | 23 " | 30秒。 | 3000ポンド。 | 58.88 " | 44 " | 46.63 " | 見積依頼
|
A | CPT-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 30秒。 | 4000ポンド。 | 68 " | 44 " | 47 " | 見積依頼
|
A | CPT-060-0060 | 1 | 70 " | 31 " | 100秒。 | 6000ポンド。 | 90 " | 52 " | 70 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0120 | 1.5 | 59 " | 34 " | 72秒。 | 12000ポンド。 | 80 " | 54 " | 59 " | 見積依頼
|
A | CPT-048-0120-SF | 1.5 | 46.38 " | 34 " | 72秒。 | 12000ポンド。 | 58.88 " | 54 " | 46.38 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黒パイプ
- 塗装および仕上げツール
- ホースビブ
- ミゼットロック装置
- 制御変圧器
- モーター用品
- トランスフォーマー
- モバイルビンカートとワークステーション
- 自動車のクリーニング/外観
- 池の付属品
- SCOTCH オフィステープ
- GENERAL ELECTRIC 配線用遮断器 TKM フレーム
- SQUARE D FIシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- AME INTERNATIONAL SuperCribスラブ
- DWYER INSTRUMENTS DPG-200シリーズデジタル圧力計
- CHRISLYNN 精密スパークプラグタップ
- PASS AND SEYMOUR セルフテスト GFCI レセプタクル
- ANVIL エキセントリックレデューサーカップリング
- WEG CSWシリーズの空のエンクロージャ
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機