AUTOQUIP CPT-036-0020シザーリフトテーブル、38インチのプラットフォーム幅、6.125〜42.125インチの高さ
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 41.5 " |
ベース幅 | 17.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 6.125 " |
最大プラットフォームの長さ | 62 " |
最大プラットフォームの幅 | 38 " |
最小プラットフォームの長さ | 41.5 " |
最小プラットフォームの幅 | 17.5 " |
モーターHP | 0.5 |
シリンダー数 | 1 |
上げられた高さ | 42.125 " |
Time | 35秒。 |
移動距離 | 36 " |
船の重量(kg) | 175.5 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | 14秒。 | 500ポンド。 | 36 " | 24 " | 25 " | - | 見積依頼
|
CPT-030-0010-SF | 0.5 | 27 " | 16.375 " | 18秒。 | 1000ポンド。 | 34.25 " | 28 " | 27 " | - | 見積依頼
|
CPT-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | 18秒。 | 1000ポンド。 | 46 " | 28 " | 34.375 " | - | 見積依頼
|
CPT-036-0020-SF | 0.5 | 30 " | 17.5 " | 35秒。 | 2000ポンド。 | 41.38 " | 38 " | 30 " | - | 見積依頼
|
CPT-036-0040-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 30秒。 | 4000ポンド。 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | 見積依頼
|
CPT-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 30秒。 | 4000ポンド。 | 68 " | 44 " | 47 " | - | 見積依頼
|
CPT-036-0060-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 40秒。 | 6000ポンド。 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。