EATON / CHAR-LYNN 185-3114-002 ブレーキ付き Geroler スプールモーター、174 Nm、流量 57 Lq、694 Rpm
アイテム: CD6HEM
モデル:185-3114-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57LQ |
高さ | 5.27 " |
長さ | 9.53 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
装着タイプ | 2ボルト標準 |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 694 RPM |
トルク | 174 Nmで |
幅(Width) | 4.2 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。