入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.6 " |
長さ | 3.35 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | 7月 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユビットBA130L | 0.5 " | 30 | 住宅の | 2.5 " | 3.25 " | 12 AWG | 12 AWG | 1 | ¥7,841 | ||
ユビットBA130R | 0.5 " | 30 | 住宅の | 2.5 " | 3.25 " | 12 AWG | 12 AWG | 1 | ¥7,907 | ||
ユビットBA115L | 0.5 " | 15 | スタンダード | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ¥7,331 | ||
ユビットBA115R | 0.5 " | 15 | スタンダード | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ¥7,554 | ||
ユビットBA120L | 0.5 " | 20 | スタンダード | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ¥7,378 | ||
ユビットBA120R | 0.5 " | 20 | スタンダード | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 1 | ¥7,637 | ||
ユビトバ220 | 1" | 20 | スタンダード | 2.6 " | 3.35 " | 4 AWG | 14 AWG | 2 | ¥18,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。