チャレンジャー Ubitba115l |プラグインサーキットブレーカー 15a 1p 10ka 240v | 3ral4 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

チャレンジャー UBITBA115L プラグインサーキットブレーカー 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4

CHALLENGER UBITBA115Lプラグインサーキットブレーカ15a1p 10ka 240v

在庫あり
アイテム:AD2LKT モデル:UBITBA115L相互参照:3RAL4

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,331 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラグインサーキットブレーカ
AC電圧定格120 / 240 VAC
空気 @ 120VAC10kA
アンプ15
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格未評価
深さ2.6 "
長さ3.35 "
最大AIRレーティング10kA
最大ワイヤーサイズ4 AWG
最小ワイヤーサイズ14 AWG
Number of Poles1
端子接続7月
幅(Width)0.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)9.91
HSコード8536200020
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)アンプ遮断器のタイプ深さ長さ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles価格
チャレンジャー UBITBA130L プラグインサーキットブレーカー 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 ユビットBA130L0.5 "30住宅の2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1¥7,841
チャレンジャー UBITBA130R プラグインサーキットブレーカー 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 ユビットBA130R0.5 "30住宅の2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1¥7,907
チャレンジャー UBITBA115R プラグインサーキットブレーカー 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 ユビットBA115R0.5 "15スタンダード2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1¥7,554
チャレンジャー UBITBA120L プラグインサーキットブレーカー 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 ユビットBA120L0.5 "20スタンダード2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1¥7,378
チャレンジャー UBITBA120R プラグインサーキットブレーカー 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 ユビットBA120R0.5 "20スタンダード2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1¥7,637
チャレンジャー UBITBA215 プラグインサーキットブレーカー 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 ユビトバ2151"15スタンダード2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2¥19,108
CHALLENGER UBITBA220 プラグインサーキットブレーカー 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 ユビトバ2201"20スタンダード2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2¥18,944

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHALLENGER UBITBA115Lプラグインサーキットブレーカ15a1p 10ka 240v
¥7,331 /単価