CENTURY ORM5458BUコンデンサーファンモーター1 / 3-1 / 6hp 1075 Rpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5-11 / 16」 |
ボルトサークル径 | 5.156 " |
コンデンサが必要です | 2MDV6 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 1.9 |
HP | 1 / 3から1 / 6へ |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 48 " |
長さの少ないシャフト | 4.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 80度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | PSC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6.5 " |
スタッドパターン | 5.156 " |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 8-32" |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 17.3 |
船の長さ(cm) | 35 |
船幅(cm) | 16.61 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | ベアリング | 本体径 | HP | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ¥34,514 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ¥51,894 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ¥52,136 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ¥69,891 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ¥53,350 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | "5へ" 7 | 7 13 / 16 " | ¥87,522 | ||
ORM5458B | 2 | 玉 | 5.625 " | 1 / 3から1 / 6へ | 60 | B | 35 1/2 "から38/1" | 4.125 " | ¥30,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。