CENTURY FEH1076SU コンデンサー ファン モーター、3/4 馬力、1075 Rpm
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5 5 / 8 " |
ボルトサークル径 | 5 1 / 8 " |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 2.2A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
リード長 | 48 " |
長さの少ないシャフト | 7" |
最大周りの派遣社員。 | 80度C |
モーターアプリケーション | HVAC / R |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
出力ワット | 560W |
全体の長さ(Overall Length) | 13 1 / 2 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6 1 / 2 " |
スタッドの長さ | 1 1 / 8 " |
スタッドパターン | 3 5 / 8「X 3 5 / 8」 |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 8-32 |
電圧 | 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 9.41 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60度C | ¥78,625 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥93,850 | ||
OAN470 | 1/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 50/60 | B | - | 6" | 40度C | ¥90,272 | ||
OAN010 | 1/3 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 5.25 " | 60度C | ¥88,827 | ||
OAN460 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥91,744 | ||
OAN747 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60度C | ¥123,849 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | スリーブ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60度C | ¥71,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。