CENTURY FC1066AFコンデンサーファンモーター5 / 8Hp 1075 Rpm 60hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 2MDY7 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 4.0/2.0 |
HP | 5/8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | "5へ" 7 |
長さの少ないシャフト | 8.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 70度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | バンド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 15 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 4.437 " |
シャフトの向き | 垂直 |
シャフトタイプ | シングルフラットでキーイング |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 094705864159 |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 8.15 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥85,750 | ||
FC1086AF | F | 玉 | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥91,107 | ||
FC1106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥127,565 | ||
FC1156F | F | 玉 | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥150,889 | ||
FC3106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥157,672 | ||
FC3156F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥184,424 | ||
C512V1 | B | ダブルシールボール | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥111,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。