CENTURY C512V1コンデンサーファンモーター1 / 2Hp 850 Rpm 60 Hz
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | ダブルシールボール |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが必要です | 2MDV9 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 56Y |
全負荷アンペア | 3.5-3.4/1.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/スタッド |
銘板の回転数 | 850 |
公称効率 | 0.65 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 13 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 10-5 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1000以下 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | Up |
シャフトタイプ | シングルフラットでキーイング |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 10-32 x 1-1/4" |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 094700824448 |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 14.45 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥85,750 | ||
FC1066AF | F | 玉 | 5.625 " | 8.5 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥87,577 | ||
FC1086AF | F | 玉 | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥91,107 | ||
FC1106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥127,565 | ||
FC1156F | F | 玉 | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥150,889 | ||
FC3106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥157,672 | ||
FC3156F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥184,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。