CENTURY FC1086AFコンデンサーファンモーター7 / 8Hp 1075 Rpm 60hz
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 2MDW2 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 4.6/2.3 |
HP | 7/8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | "5へ" 7 |
長さの少ないシャフト | 10 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 70度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | バンド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 4.187 " |
シャフトの向き | 垂直 |
シャフトタイプ | シングルフラットでキーイング |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 12.14 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥75,361 | ||
FC1066AF | F | 玉 | 5.625 " | 8.5 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥76,565 | ||
FC1106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥131,161 | ||
FC1156F | F | 玉 | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥161,068 | ||
FC3106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥137,438 | ||
FC3156F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥160,365 | ||
C512V1 | B | ダブルシールボール | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥83,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。