アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
ボルトサークル径 | 4.437 " |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 3.5 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
リード長 | 40 " |
長さの少ないシャフト | 4.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ルームエアコン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 4 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 4-1 / 16」 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 8.75 " |
シャフトタイプ | ダブル |
スタッドパターン | 2-1/4 x 3-7/8" |
スタッドサイズ | #10-32 x 13/16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。