入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同封の保護カバー |
戻る | 囲いました |
色 | ブラック |
深さ | 4" |
高さ | 6 1 / 3 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
評価 | IP66 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 取り付け | 評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-13000NC | クリア | 2-21 / 32」 | フラッシュ | IP56 | ¥10,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。