キャッシュバルブ FR-FGWSCFMES02-D7 圧力リリーフバルブ 1-1/2 インチ 300 Psi | AD2KLQ 3PZX6/13752-0300

CASH VALVE FR-FGWSCFMES02-D7 圧力リリーフバルブ 1-1/2 インチ 300 Psi

在庫あり
アイテム:AD2KLQ モデル: FR-FGWSCFMES02-D7相互参照: 3PZX6/13752-0300

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥480,726 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調整バックプレス。 安全弁
ボディ材質鋳鉄
ディスク素材ステンレス鋼
工場設定圧力300のプサイ
入口サイズ1.5 "
インレットタイプFNPT
コンセントサイズ1.5 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ10.75 "
全体の長さ(Overall Length)7.5 "
圧力範囲200から400へのpsi
シート素材モネル
スプリング素材ステンレス鋼
温度。 範囲40度から450度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 14.3
船高(cm)34.54
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)25.91
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)圧力範囲価格
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D1 圧力リリーフバルブ 1 インチ 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "0から20へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D6 圧力リリーフバルブ 1 インチ 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "175から380へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D3 圧力リリーフバルブ 1 インチ 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "20から90へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D7 圧力リリーフバルブ 1 インチ 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "300から400へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D4 圧力リリーフバルブ 1 インチ 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "40から125へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FEWSCFMES02-D5 圧力リリーフバルブ 1 インチ 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "50から230へのpsi¥400,209
キャッシュバルブ FR-FCWSCFMES02-D1 圧力リリーフバルブ 1/2 インチ 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113のプサイ1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0から25へのpsi¥274,567

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CASH VALVE FR-FGWSCFMES02-D7 圧力リリーフバルブ 1-1/2 インチ 300 Psi
¥480,726 /単価