入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
ゲージポート | 1 / 4 " |
高さ | 6.125 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2.875 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力調整範囲 | 75から200へのpsi |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
A. 圧力調整器は最大圧力容量 400 psi を誇り、産業および商業環境でのより高い圧力要求に対応できます。
A. 定期的なメンテナンスには、漏れのチェック、ダイヤフラムの摩耗や損傷の検査、適切な圧力調整の確認が含まれます。 最適なパフォーマンスを維持するために、必要に応じて摩耗した部品を交換してください。
A. クリーニングには、清潔な乾いた布を使用してレギュレータの外側を拭き、ほこりや破片を取り除きます。 コンポーネントを損傷する可能性のある研磨材や溶剤は避けてください。
モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8276-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100から250へのpsi | ¥65,341 | |
A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0から5へのpsi | ¥81,617 | |
A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100から250へのpsi | ¥81,617 | |
A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2から25へのpsi | ¥81,617 | |
A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20から60へのpsi | ¥81,617 | |
A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40から80へのpsi | ¥81,617 | |
A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から125へのpsi | ¥81,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。