入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 5.625 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 2.5 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 100から250へのpsi |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8361-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から200へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0から5へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100から250へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2から25へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20から60へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40から80へのpsi | ¥88,206 | |
A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75から125へのpsi | ¥88,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。