SIMPSONELECTRICデジタルパネルメーターDC電流
形式 | モデル | 正確さ | 深さ | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35-1-11-0-L | 読み取り値の+/- 0.1%+ /-1カウント | 2.94 " | 0〜150 ADC | 標準1 / 8DINカットアウト | 0〜50mV DC | ファルコン | ¥44,331 | |
B | H335-1-22-020 | 読み取り値の+/- 0.2%+ /-2カウント | 3.25 " | 1999 | 1 / 8DINカットアウト | DC 0〜2mA | ホーク3 | ¥117,017 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道具の準備と保持
- ネストビン
- ドアウェザーストリッピング
- 危険な場所の照明器具
- バリ取りブレード
- 配電設備
- ガスヒーターおよび付属品
- エンクロージャ
- フローリング
- マニュアル
- DAYTON コイルなしの蒸気電磁弁、真ちゅう、100 psi
- TOLCO 二次ラベル、浴室用洗剤
- DYNABRADE 3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/32インチ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、86ワット
- SPEARS VALVES バタフライバルブステムエクステンション
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア マッド リング
- MASTER APPLIANCE マイカ
- HUSQVARNA コンクリートグラインダー
- MORSE DRUM カップ