入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極低温圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | NPT |
高さ | 3.187 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 2.25 " |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 75から175へのpsi |
シール材 | PTFE |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16856(7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75から175へのpsi | ¥69,821 | |
22063(10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100から250へのpsi | ¥72,133 | |
16856(4765) | 1 / 4 " | 5.25 " | 1 / 4 " | 15から65へのpsi | ¥67,077 | |
16856(10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100から250へのpsi | ¥67,077 | |
22063(4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15から65へのpsi | ¥67,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。