CAROL C8028.41.01同軸ケーブルRg59'.1000 x.238インチブラック
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
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG59 / U + 18/2 |
キャパシタンス | 16.2 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 20および18 / 2AWG |
インピーダンス | 71オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.238×0.440インチ |
シールド | 95%裸銅編組 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 28.71 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケット素材 | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142.30.01 | RG59 / U | ブラック | 20 AWG | PVC | PVC | 0.234 " | 95%裸銅編組 | ¥82,090 | ||
8030.41.86 | RG59 | ナチュラル | 20および18 / 2AWG | FEP | FEP | 0.200×0.383インチ | 紀元前90〜95%のブレードシールド | ¥260,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。