CAROL C1142.30.01 同軸ケーブル Rg59 1000 フィート 外径 234 インチ ブラック
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG59 / U |
キャパシタンス | 16.2 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 20 AWG |
インピーダンス | 71オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.234 " |
シールド | 95%裸銅編組 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 16.47 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケット素材 | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8028.41.01 | RG59 / U + 18/2 | ブラック | 20および18 / 2AWG | PVC | PVC | 0.238×0.440インチ | 95%裸銅編組 | ¥145,449 | ||
8030.41.86 | RG59 | ナチュラル | 20および18 / 2AWG | FEP | FEP | 0.200×0.383インチ | 紀元前90〜95%のブレードシールド | ¥260,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。