CAROL C8030.41.86同軸ケーブルRg59ナチュラル1000フィートフェプジャケット
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG59 |
キャパシタンス | 16.3 pF / Ft |
色 | ナチュラル |
導体サイズ | 20および18 / 2AWG |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | FEP |
ジャケットタイプ | FEP |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.200×0.383インチ |
シールド | 紀元前90〜95%のブレードシールド |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
タイプ | プレナム定格 |
船の重量(kg) | 22.34 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 導体サイズ | ジャケット素材 | ジャケットタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142.30.01 | RG59 / U | ブラック | 20 AWG | PVC | PVC | 0.234 " | 95%裸銅編組 | ¥87,286 | ||
8028.41.01 | RG59 / U + 18/2 | ブラック | 20および18 / 2AWG | PVC | PVC | 0.238×0.440インチ | 95%裸銅編組 | ¥145,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。