入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
公称外径 | 0.112 " |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 094714005130 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | ホワイト |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
ワイヤータイプ | UL 1015、CSA TEW |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 電圧 | ワイヤー色 | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2064A.12.01 | 0.08 " | 300 | ブラック | UL 1007、UL 1569 | ¥7,630 | ||
C2064A.12.02 | 0.08 " | 300 | ホワイト | UL 1007、UL 1569 | ¥7,724 | ||
C2064A.12.03 | 0.08 " | 300 | レッド | UL 1007、UL 1569 | ¥7,730 | ||
C2064A.12.04 | 0.08 " | 300 | オレンジ | UL 1007、UL 1569 | ¥7,888 | ||
C2064A.12.05 | 0.08 " | 300 | イエロー | UL 1007、UL 1569 | ¥8,574 | ||
C2064A.12.07 | 0.08 " | 300 | 青 | UL 1007、UL 1569 | ¥7,673 | ||
C2103A.12.01 | 0.112 " | 600 | ブラック | UL 1015、CSA TEW | ¥7,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。