入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | しゅう |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 300 |
公称外径 | 0.305 " |
指揮者の数 | 3 |
スプール長 | 50ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から90度C |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト、グリーン |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 導体材料 | ジャケットカラー | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大アンペア | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01343.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | EPDMラバー | 10 | 0.365 " | ¥53,530 | ||
01384.85.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑 | 10 AWG | EPDMラバー | 25 | 0.655 " | ¥236,232 | ||
01312.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.31 " | ¥57,863 | ||
01342.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.33 " | ¥43,456 | ||
W1358.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.34 " | ¥57,863 | ||
01360.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.365 " | ¥99,498 | ||
01312.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.31 " | ¥25,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。