CAROL 01343.35T.01ポータブルコードSjoow16 / 4 Awg250フィート10a
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | EPDMラバー |
ジャケットタイプ | しゅう |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 300 |
公称外径 | 0.365 " |
指揮者の数 | 4 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
UPC | 079407411597 |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 11.23 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 導体材料 | ジャケットカラー | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大アンペア | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01384.85.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑 | 10 AWG | EPDMラバー | 25 | 0.655 " | ¥214,620 | ||
01312.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.31 " | ¥52,816 | ||
01342.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.33 " | ¥39,480 | ||
W1358.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.34 " | ¥57,800 | ||
01360.35T.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.365 " | ¥94,443 | ||
01312.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.31 " | ¥22,816 | ||
01342.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.33 " | ¥22,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。