入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バター皿 |
色 | ホワイト |
直径 | 2.37 " |
内部径 | 1.75 " |
材料 | メラミン |
全体の高さ | 0.75 " |
耐性温度(Deg。F) | 212 |
温度 抵抗 | 212度F |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 13 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 3924102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。