入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア押しボタンスイッチ |
AC接点定格 | 6A @ 125 VAC、3A @ 250 VAC |
色 | ニッケル |
お問合せフォーム | SPST |
取付穴 | 直径1/2 " |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から185度F |
おすすめの使い方 | 警報または警告装置、ならびに試験および測定機器を制御するため |
幹径およびスレッドサイズ | 0.468" x 15/32-32UNS-2A |
茎の長さ | 0.46 " |
スイッチ機能 | オフ/モーメンタリオン |
ターミナル | リード線 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | おすすめの使い方 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 浅い背面パネルアプリケーション | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562 " | スクリュードライバーを使用 | ¥1,615 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。