入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性電気ボックス |
ボックスタイプ | FD |
容量 | 25.0 cu。 に。 |
色 | シルバー |
深さ | 2.5 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.28 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け穴OC | 5/16 |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 1 |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 8.26 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボックスタイプ | 容量 | 深さ | ハブサイズ | 長さ | ギャングの数 | インレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60700FS00 | 2.83 " | FS | 18.0 cu。 に。 | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.28 " | 1 | 1 | ¥81,232 | ||
S60700FDCS | 2.83 " | FDCS | 25.0 cu。 に。 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.95 " | 1 | 2 | ¥84,700 | ||
S60700FDCD | 4.66 " | FDCD | 45.0 cu。 に。 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.98 " | 2 | 2 | ¥86,661 | ||
S60700FSCC | 2.83 " | FSCC | 18.0 cu。 に。 | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ¥71,759 | ||
S60700FDCC | 2.83 " | FDCC | 25.0 cu。 に。 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ¥78,129 | ||
S60700FSCT | 3.5 " | FSCT | 18.0 cu。 に。 | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ¥72,067 | ||
S60700FDCT | 3.5 " | FDCT | 25.0 cu。 に。 | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ¥82,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。