BriteRail サニタリー ストラット
Calbrite の BriteRail 衛生支柱は、食品加工業界や製薬業界で衛生を維持し、洗浄手順を容易にするために利用されています。 平らな表面を排除し、洗浄中に水が溜まるのを防ぐことで、破片やバクテリアの形成を防ぐドーム型のデザインが特徴です。 これらの 304 ステンレス鋼の支柱は、構造的な剛性と耐久性を提供し、連続スロットが装備されているため、柔軟性が向上し、設置時間が短縮されます。
1920 年以来、米国イリノイ州ハーベイに本社を置く Calbrite は、製薬、食品および飲料、輸送およびインフラ、発電業界におけるいくつかの機械および電気用途向けのマテリアルハンドリング製品を製造してきました。 続きを読む
建物内の電気配線の保護や配線に使用されます。 食品および飲料の生産および流通、海洋および沿岸施設、精製および抽出現場、化学プラントに使用されます。 ブライト仕上げにより耐食性が向上し、金属、繊維、プラスチック、繊維粘土のバリエーションがあります
電線管経路を接続して方向を変更するために使用されます。 耐食性と美的外観のための標準仕上げの316ステンレス鋼構造を備えています。 プルフィッティングとしても使用できます
腐食性の環境に理想的で、動きと振動の優れた吸収を提供します。 厳しい衛生状態に耐えるためのタイプ316ステンレス鋼製。 耐食性と外観の向上のために、研磨された標準のブライト仕上げが施されています。 ワイヤーとケーブルを保護するために使用されます
ステンレス鋼、ステンレスIMC、亜鉛メッキおよびアルミニウムコンジットで使用するように設計されています。 厳しい衛生条件に対応し、垂直方向と水平方向の両方で使用できる316ステンレス鋼製
建物の建設中に軽量の構造荷重を取り付け、補強し、支え、接続するために使用されます。 モダンで魅力的でお手入れが簡単で、ピッチングやバクテリア腐食に対する表面の耐性も強化されています
ボックス コネクタ、圧縮コネクタ、コンジット ストラット クランプ、止めネジ コネクタ、スプリング ナット、角ワッシャーが含まれます。 電線管と配線のフレームと取り付けを支援します
ブッシング、圧縮カップリング、コンジットキャップ、カバー付きコンジットアウトレットボディ、皿穴六角ヘッドプラグ、カップリング、スリーピース、45/90度エルボ、接地ハブ、ハブ、ロックナット、プルエルボ、リジッドニップル、ロッドカップリングなどのコンジット継手、止めねじカップリングとねじ込みカップリング
タイプ316ステンレス鋼製で、ステンレス鋼製コンジットで使用するように設計されています。 小さいサイズのコンジットを大きいトレードサイズに接続する機能があります
非常に柔軟で耐久性があります。 簡単な取り付けとワイヤーの引き込みが簡単です。 Calbrite ステンレススチール フレックス コネクタおよびインターロック付き 90 年代 (ダブル バックル スタイル) と互換性があります。
過酷な気象条件に耐えられるよう、厚さ0.032インチのステンレス鋼を使用して製造されています。 スイッチやレセプタクルなどの書き込みデバイスで使用するように設計されています。 特徴 316 ステンレス鋼で、耐食性と外観を向上させるために標準的なブライト仕上げで研磨されています。 ビニールガスケット付属
濡れた場所や過酷な環境で電気回路を保護するように設計されています。 すべての Calbrite ステンレス鋼デバイス ボックスに取り付けることができます (ネオプレン ガスケットが付属)。 耐食性と美的外観を向上させる研磨ブライト仕上げにより、湿った環境での使用が承認されています。
スイッチやレセプタクルなどの書き込みデバイスで使用するように設計されています。 耐食性のための 316 ステンレス鋼と機械加工された標準 NPT ネジが特徴です。 取り付け脚付きで製造 (内部接地ネジが付属)
一部の Calbrite MPN は、同等の Raco、Thomas Petts、Arlington モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Calbrite 製品が入手可能です。
これらの Calbrite 製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
Calbrite の BriteRail 衛生支柱は、食品加工業界や製薬業界で衛生を維持し、洗浄手順を容易にするために利用されています。 平らな表面を排除し、洗浄中に水が溜まるのを防ぐことで、破片やバクテリアの形成を防ぐドーム型のデザインが特徴です。 これらの 304 ステンレス鋼の支柱は、構造的な剛性と耐久性を提供し、連続スロットが装備されているため、柔軟性が向上し、設置時間が短縮されます。
はい、研磨仕上げにより、オブジェクトの孔食や細菌による腐食に対する耐性が強化されます。
はい、食品の取り扱いと加工に関する NSF 169 に準拠しており、食品の保護と衛生に必要な要件を満たしています。
はい、ステンレス鋼構造により、華氏-320度から1600度の範囲の温度で使用できます.
Calbrite は、ステンレス製の IMC または EMT 圧縮継手を使用して結合できる IMC および EMT コンジットを提供しています。 IMC は EMT よりも耐衝撃性が高く、ねじ切りが可能ですが、EMT は内径、外径、肉厚が別々です。 どちらのタイプの電線管も、標準の工具を使用して簡単に切断および曲げることができ、圧縮継手によりコスト効率が高く、取り付けが簡素化されます。