ホワイトロジャースガスバルブ
White-Rodgers ガスバルブは、調理、加熱、工業プロセスにおける天然ガス (NG) および液体石油ガス (LPG) の流れを制御するために使用されます。
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | アンペアAC | ところで | コイルボルト | 入口サイズ | コンセントサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36J24-614 | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,730 | |
B | 36H32-214 | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,960 | |
C | 36J22-214 | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,123 | |
D | 36J54-214 | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,433 | |
E | 36C94-906 | - | - | - | - | - | - | - | ¥90,790 | |
E | 36C84-912 | - | - | - | - | - | - | - | ¥92,001 | |
F | 36C03-400 | - | - | - | - | - | - | - | ¥42,327 | |
G | 36G22-254 | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,219 | |
H | 36J55-214 | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,263 | |
I | 36J55-614 | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,263 | |
J | 36J24-214 | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,557 | |
K | 36C03-333 | -40〜175度F | 0.23 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥37,765 | |
L | 36H64-463 | -40〜175度F | 0.54 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥58,866 | |
K | 36C03U-433 | -40〜175度F | 0.23 | 280,000 | 750mV | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥57,557 | |
M | 36C94-303 | -40〜175度F | 0.6 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 遅い遅延 | ¥52,642 | |
N | 36H32-304 | -40〜175度F | 0.41 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥45,222 | |
K | 36C03-433 | -40〜175度F | 0.23 | 280,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥47,848 | |
O | 36H32-423 | -40〜175度F | 0.41 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥42,164 | |
P | 36C03-300 | -40〜175度F | 0.23 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥35,672 | |
K | 36C03U-333 | -40〜175度F | 0.23 | 230,000 | 750mV | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥58,936 | |
Q | 36H33-412 | -40〜175度F | 0.41 | 300,000〜486,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 遅いオープニング | ¥49,410 | |
R | 764-742 | 32〜175度F | - | 142,000 | 30mV | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ガスパイロットの安全性 | ¥34,444 |
動作メカニズム
- ホワイト ロジャース ガス バルブは通常、ソレノイド、ダイヤフラム、または熱電対を使用してバーナーへのガス流を制御します。 これらのバルブは通常、アプライアンスのサーモスタットまたはコントロールによって制御され、圧力調整器、火炎センサー、および上限スイッチなどの安全機能が含まれています。
特徴
- White-Rodgers ガスバルブは、アプリケーションのニーズに応じて信頼性の高い速度制御を実現する遅延 / 高速 / パイロット開閉オプションを備えています。
- 側面と入口の圧力タップが装備されているため、簡単にアクセスでき、中断を最小限に抑えることができます。
- これらのガスバルブは、最大 486000 BTUh の熱容量に耐えることができます。
よくある質問
White-Rodgers ガスバルブの周囲温度範囲はどれくらいですか?
-40 から 175 度 F。
ホワイトロジャースのガスバルブを保守する際に確認すべき点は何ですか?
資格のある HVAC 技術者によるガス燃焼器具の定期的な保守は、適切かつ安全に機能するために非常に重要です。 サービス中、技術者はガスバルブやその他のコンポーネントを注意深く検査し、損傷または摩耗した部品を交換し、システムを洗浄し、最適なパフォーマンスを保証するためにテストします。
White-Rodgers ガスバルブを設置する際には、どのような安全対策を講じるべきですか?
- ガスの供給を止めて圧力を解放します。
- 適切な工具と機器を使用してください。
- 設置前にバルブと継手を検査してください。
- 設置後のガス漏れのテストシステム。
- システムを適切に通気します。
- 現地の条例や規制に従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レベルアクセサリー
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- フレアチューブ継手
- 一時的な環境封じ込めユニットの付属品
- フランジカップリングキット
- 屋外LEDランプ
- カップリングの首輪とアダプター
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 銅
- SCOTCH 電気テープ、ガラス布
- BEACON MORRIS 市販の温水ベースボード鋼蒸気/温水ヒーター要素
- BATTALION コーナーガード2インチサテン
- ALTRONIX トリプル出力電源/充電器、60 Hz
- GRAINGER 拡張可能なファスナー
- APPROVED VENDOR 2 "トライクローバー互換フィッティングサイトグラス
- COOPER B-LINE B494シリーズブレース付きシングルブラケット
- BANJO FITTINGS ボルト締めボールバルブ
- WATTS インラインストレーナー
- LOUISVILLE AE1200HDシリーズ アルミ伸縮はしご