入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜175度F |
アンペアAC | 0.23 |
ところで | 230,000 |
コイルボルト | 750mV |
ガスの種類 | NG / LP |
点火タイプ | スタンディングパイロット |
入口サイズ | 1 / 2 " |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力設定範囲 | 2.5〜5.0インチWC |
レデューサーブッシングキット | 1/2 x 3/8 "および3 / 4x 1/2" |
UPC | 786710005602 |
バルブタイプ | ファストオープニング |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | アンペアAC | ところで | コイルボルト | 入口サイズ | コンセントサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36H32-304 | -40〜175度F | 0.41 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥45,222 | ||
36C03-300 | -40〜175度F | 0.23 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥35,672 | ||
36H32-423 | -40〜175度F | 0.41 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥42,164 | ||
36H64-463 | -40〜175度F | 0.54 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥58,866 | ||
764-742 | 32〜175度F | - | 142,000 | 30mV | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ガスパイロットの安全性 | ¥34,444 | ||
36C03U-433 | -40〜175度F | 0.23 | 280,000 | 750mV | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥57,557 | ||
36C03-433 | -40〜175度F | 0.23 | 280,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ファストオープニング | ¥47,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。