HAM-LETチューブプラグ
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7121L-SS-4MM | 12 mm | 5500から10,300へのpsi | 4 mm | ¥5,380 | |
B | 7121L-SS-6MM | 14 mm | 4100から10,300へのpsi | 6 mm | ¥3,776 | |
A | 7121L-SS-12MM | 22 mm | 2650から6750へのpsi | 12 mm | ¥6,321 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接機の付属品
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- シャワー排水
- ルーペ
- 音声データハウジング
- 油圧システムコンポーネント
- 給湯器
- ろ過
- メールボックスと投稿
- 熱可塑性溶接
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B3 1 / 2、2.5V
- APPLETON ELECTRIC Hpfバラストタイプ、高圧ナトリウムランプ
- COOPER B-LINE B166 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- APOLLO VALVES 107TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- EATON メーターカバーアッセンブリー
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 5000 シリーズ クイック カプラー プラグ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、60チェーン
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、5HCB、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 832 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ