定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CALBRITE S20700MC00 圧縮オスコネクタ 3/4 インチ、長さ 1-45/64 インチ | AH6XUY 36LK49

CALBRITE S20700MC00圧縮オスコネクタ3/4インチ1-45 / 64インチ長さ

在庫あり
アイテム:AH6XUY モデル:S20700MC00相互参照:36LK49

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,914 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧縮コネクタ
継手材料316ステンレススチール
継手タイプボンジョイント
全体の長さ(Overall Length)1 45 / 64 "
取引サイズ3 / 4 "
タイプEMT

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.06
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格全体の長さ(Overall Length)取引サイズタイプ価格
CALBRITE S60500CH00 ボックス コネクタ 1/2 インチ 1-3/64 インチ長 316 ステンレス鋼 | AH6XTA 36LK05 S60500CH00ボックスコネクタ1 3 / 64 "1 / 2 "スレッドIMC、リジッド¥22,652
CALBRITE S60700CH00 ボックス コネクタ 3/4 インチ 1-5/64 インチ長 316 ステンレス鋼 | AH6XTB 36LK06 S60700CH00ボックスコネクタ1 5 / 64 "3 / 4 "スレッドIMC、リジッド¥21,734
CALBRITE S61000CH00 ボックス コネクタ 1 インチ 1-11/32 インチ長さ 316 ステンレス鋼 | AH6XTC 36LK07 S61000CH00ボックスコネクタ1 11 / 32 "1"スレッドIMC、リジッド¥27,010
CALBRITE S61200CH00 ボックス コネクタ 1-1/4 インチ、長さ 1-3/8 インチ 316 ステンレス鋼 | AH6XTD 36LK08 S61200CH00ボックスコネクタ1.375 "1.25 "スレッドIMC、リジッド¥30,642
CALBRITE S61500CH00 ボックス コネクタ 1-1/2 インチ、長さ 1-7/16 インチ、316 ステンレス鋼 | AH6XTE 36LK09 S61500CH00ボックスコネクタ1.437 "1.5 "スレッドIMC、リジッド¥36,046
CALBRITE S62000CH00 ボックス コネクタ 2 インチ 1-39/64 インチ長 316 ステンレス鋼 | AH6XTF 36LK10 S62000CH00ボックスコネクタ1 39 / 64 "2"スレッドIMC、リジッド¥38,009
CALBRITE S62500CH00 ボックス コネクタ 2-1/2 インチ、長さ 1-59/64 インチ、316 ステンレス鋼 | AH6XTG 36LK11 S62500CH00ボックスコネクタ1 59 / 64 "2.5 "スレッドIMC、リジッド¥57,630

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CALBRITE S20700MC00圧縮オスコネクタ3/4インチ1-45 / 64インチ長さ
¥23,914 /単価