入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプストラップ |
長さ | 1.75 " |
材料 | 電気亜鉛メッキ鋼 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1-1 / 2」 |
タイプ | ラップアラウンド、シングルホール |
幅(Width) | 3 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1070075EG | 1.25 " | 3 / 4 " | ラップアラウンド、シングルホール | 2.38 " | ¥2,352 | |
1070100EG | 1.437 " | 1" | ラップアラウンド、シングルホール | 2 11 / 16 " | ¥2,526 | |
1070125EG | 1.625 " | 1-1 / 4」 | ラップアラウンド、シングルホール | 3 1 / 16 " | ¥2,086 | |
1070200EG | 1.875 " | 2" | ラップアラウンド、シングルホール | 3 11 / 16 " | ¥2,728 | |
1080075EG | 3.25 " | 3 / 4 " | XNUMXつの穴 | 2.25 " | ¥1,734 | |
1080100EG | 3.5 " | 1" | XNUMXつの穴 | 2 1 / 2 " | ¥2,254 | |
1080125EG | 4.25 " | 1-1 / 4」 | XNUMXつの穴 | 3.25 " | ¥2,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。