TELEMECANIQUE センサー 1NO + 1NC 緊急ケーブルプルスイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | 深さ | 長さ | 取り付けスタイル | 操作力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XY2CH13250H7 | 3A | 2.38 " | 7.76 " | ダブルエンド | 4.5ポンド | 2.68 " | ¥91,156 | |
B | XY2CE1A150H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥107,136 | |
C | XY2CE2A250H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥102,289 | |
A | XY2CH13150H7 | 3A @ 240 VAC | 1.57 " | 7.76 " | ダブルエンド | 4.5ポンド | 2.68 " | ¥84,970 | |
B | XY2CE1A250H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥103,117 | |
B | XY2CE2A150H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥105,797 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊ヒンジ
- スプレーホース
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- 電気柵用品
- Cフックパイプリフター
- ポンプモーター
- 油圧システムコンポーネント
- 緊急照明
- 温水ヒーターおよび付属品
- ステープルズ
- ACUITY SENSOR SWITCH デジタルウォールスイッチ
- RAE 舗装ステンシル、ゾーン
- ZURN 洗面台、Z5110シリーズ
- PHILIPS ADVANCE 交換レンズ
- PASS AND SEYMOUR 使用中の耐候性エクストラデューティー定格カバー
- COOPER B-LINE 単一拡張アンカー
- GRUVLOK フロアフランジ
- JUSTRITE カーボーイキャップ
- MI-T-M フレームアセンブリ
- WEG 電気モーター、5/1.25馬力