JUSTRITE カーボーイキャップ
形式 | モデル | 高さ | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12852 | 1.6 " | 3" | - | ¥12,070 | |
B | 12853 | 1.8 " | 3" | - | ¥20,032 | |
C | 12891 | 1.8 " | 3" | - | ¥38,545 | |
D | 12857 | 2.6 " | 5" | - | ¥18,037 | |
E | 12894 | 3" | 5" | - | ¥52,720 | |
F | 12858 | 3" | 5" | - | ¥29,767 | |
G | 12855 | 3.6 " | 3" | - | ¥14,086 | |
H | 12854 | 3.6 " | 3" | - | ¥14,086 | |
I | 12856 | 3.6 " | 3" | - | ¥14,086 | |
J | 12861 | 4" | 7.5 " | - | ¥29,372 | |
K | 12862 | 4.4 " | 7.5 " | - | ¥41,272 | |
L | 12897 | 4.4 " | 7.5 " | - | ¥56,837 | |
M | 12859 | 4.6 " | 5" | - | ¥21,515 | |
N | 12860 | 4.6 " | 5" | - | ¥21,515 | |
O | 12885 | 13.1 " | 3" | - | ¥19,941 | |
P | 12893 | 24.7 " | 3" | - | ¥56,011 | |
Q | 12892 | 24.7 " | 3" | - | ¥50,248 | |
R | 12888 | 28.1 " | 5" | - | ¥24,303 | |
S | 12887 | 28.1 " | 5" | - | ¥23,606 | |
T | 12890 | 38.1 " | 7.5 " | - | ¥28,016 | |
U | 12889 | 38.1 " | 7.5 " | - | ¥27,278 | |
V | 12895 | 45.9 " | 5" | - | ¥71,770 | |
W | 12896 | 45.9 " | 5" | - | ¥90,212 | |
X | 12899 | 55.9 " | 7.5 " | - | ¥108,072 | |
Y | 12898 | 55.9 " | 7.5 " | - | ¥100,262 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラーコネクター
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- クラッチプレートとパッドホルダー
- フィルムおよびシールディスペンサー
- 温水キックスペースヒーター
- 機械切削工具
- ネジ
- データ記録
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- マニュアル
- ELDON JAMES カプラーの削減
- SNAP-TITE カプラー、316 SS、1-111 / 2
- ROBINAIR 真空ポンプ
- CAROL フックアップワイヤ、100フィート、24 AWG
- W F HARRIS LIGHTING 表面実装配線ボックス
- APACHE HOSE & BELTING CO INC レーシングツール
- AIPHONE ドアステーション
- JUSTRITE 棚の仕切り
- NIBCO ケース付きプレスチェーン
- WEG Tefc フットマウント、ジェットポンプモーター、単相