入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 3A @ 240 VAC |
ケースの材質 | ザマク |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO |
DCコンタクトレーティング | 0.27A @ 250VDC |
深さ | 4.13 " |
インジケータ | なし |
IP評価 | 65 |
長さ | 9" |
最大ケーブルスパン | 165のフィート |
最小電流 | 適用されない |
取り付けスタイル | シングルエンド |
NEMA評価 | 1、4、12 |
操作力 | 適用されない |
リセット | 起動したプッシュボタン |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | シングルケーブル |
熱電流 | 10A |
UPC | 785901459590 |
幅(Width) | 9.02 " |
配線エントリ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8536509065 |
モデル | AC接点定格 | 深さ | 長さ | 取り付けスタイル | 操作力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY2CH13150H7 | 3A @ 240 VAC | 1.57 " | 7.76 " | ダブルエンド | 4.5ポンド | 2.68 " | ¥84,970 | |
XY2CH13250H7 | 3A | 2.38 " | 7.76 " | ダブルエンド | 4.5ポンド | 2.68 " | ¥91,156 | |
XY2CE1A150H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥107,136 | |
XY2CE2A150H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥105,797 | |
XY2CE1A250H7 | 3A @ 240 VAC | 4.13 " | 9" | シングルエンド | 適用されない | 9.02 " | ¥103,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。